Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF4,8X22TXEFA1, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF4,8X22TXEFA1
Rubix :U600-8274214
Fabricant :75044006OT48 22
EAN :4043377351692


Résumé technique
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre métrique | M4 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR TX 4,8X22 DIN 7504O A1 75044006OT48 22
Vis autoperceuses à TF, forme O A1 4,8X22 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,10 € HT
/ 1 000 unités
253,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
22 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M4