Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF3,5X13TXEFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF3,5X13TXEFA2
Rubix :U600-8274420
Fabricant :75042OT35 13
EAN :4043377239808


Résumé technique
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M3 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR TX 3,5X13 DIN 7504O INOX A2 75042OT35 13
Vis autoperceuses à TF, forme O A2 3,5X13 T10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,20 € HT
/ 1 000 unités
90,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
13 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M3