Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC3,9X50PZEFA2, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTC3,9X50PZEFA2
Rubix :U600-8274937
Fabricant :75042M039 50
EAN :4043377337870


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M3 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR PZ2 3,9X50 DIN 7504M INOXA2 75042M039 50
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A2 3,9X50 pz2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,40 € HT
/ 1 000 unités
256,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
50 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M3