Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCTX5,5X90EFA1, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTCTX5,5X90EFA1
Rubix :U600-8274482
Fabricant :75044006MT55 90
EAN :4043377367174


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre métrique | M5 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR TX 5,5X90 DIN 7504M A1 75044006MT55 90
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A1 5,5X90 T25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,00 € HT
/ 200 unités
303,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
90 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M5