Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCTX3,5X9,5EFA4, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 9.5 mm | Norme: DIN 7504

Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VAPTCTX3,5X9,5EFA4
Rubix :U600-8274583
Fabricant :75044MT35 95
EAN :4043377366276
AUTOPERC TC TX 3,5X9,5 DIN 7504M TX10 INOX A4 75044MT35 95
brand logo

Résumé technique

Longueur9,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre métriqueM3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AUTOPERC TC TX 3,5X9,5 DIN 7504M TX10 INOX A4 75044MT35 95


Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A4 3,5X9,5 T10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur9,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre métriqueM3
NormeDIN 7504
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Forme de la têtebombée
Diamètre de filetage3,5 mm
Typeautoperceuse
Taille empreintet10
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
120,00 HT
/ 1 000 unités
144,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

9,5 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M3

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.