Vis autotaraudeuse Spartex VAPTCTX4,8X25EFA4, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7504

Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VAPTCTX4,8X25EFA4
Rubix :U600-8274533
Fabricant :75044MT48 25
EAN :4043377366566
AUTOPERC TC TX 4,8X25 DIN 7504M TX25 INOX A4 75044MT48 25
brand logo

Résumé technique

Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre métriqueM4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AUTOPERC TC TX 4,8X25 DIN 7504M TX25 INOX A4 75044MT48 25


Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A4 4,8X25 T25
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre métriqueM4
NormeDIN 7504
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Forme de la têtebombée
Diamètre de filetage4,8 mm
Typeautoperceuse
Taille empreintet25
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
324,00 HT
/ 1 000 unités
388,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M4

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.