Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC5,5X60PHEFA2, Diamètre métrique: M55 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTC5,5X60PHEFA2
Rubix :U600-8274804
Fabricant :75042M55 60
EAN :4043377338198


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M55 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR PH3 5,5X60 DIN 7504M INOXA2 75042M55 60
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A2 5,5X60 PH3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M55 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | ph3 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,26 € HT
/ 200 unités
150,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
60 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M55