Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF3,9X38PHEFZ, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF3,9X38PHEFZ
Rubix :U600-8316641
Fabricant :007504.00106.0039.038
EAN :4043952516799


Résumé technique
| Longueur | 38 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Diamètre métrique | M3 |
Détails articles : AUTOPERC TH 3,9X38 DIN7504 ACIER ZINGUE (ISO 15482)
Vis autoperceuse à tête 3,9X38 filt. total - PHILLIPS PH2 - acier zingué DIN 7504
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 38 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Zingué |
| Diamètre métrique | M3 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,55 € HT
/ 500 unités
22,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h