Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC3,9X13PHEFA2, Diamètre métrique: M39 | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTC3,9X13PHEFA2
Rubix :U600-8274968
Fabricant :75042M39 13
EAN :4043377153869


Résumé technique
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M39 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR PH2 3,9X13 DIN 7504M INOXA2 75042M39 13
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M A2 3,9X13 PH2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M39 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | ph2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,70 € HT
/ 1 000 unités
105,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
13 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M39