Vis autotaraudeuse Spartex VAFTFTX4X8EFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 7500
Vis autoformeuses à tête bombée, forme CE
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAFTFTX4X8EFA2
Rubix :U600-8275019
Fabricant :75002MT4 8
EAN :4043377240651


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M4 |
Détails articles : VIS AUTOF. TBOMB 4X8 DIN 7500 TX20 - ME INOXA2 75002MT4 8
Vis autoformeuses à tête fraisée, forme ME A2 4X8 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Norme | DIN 7500 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | autoformeuse |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,90 € HT
/ 1 000 unités
103,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
8 mm