Vis autotaraudeuse Spartex VAPTC4,8X50CARREEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTC4,8X50CARREEFA2
Rubix :U600-8274859
Fabricant :75042MV48 50
EAN :4043377251176


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M4 |
Détails articles : AUTOPERC TCB EMPR CAR 4,8X50 DIN 7504M INOX A2 75042MV48 50
Vis autoperceuses à TC, forme M, empreinte carrée A2 4,8X50 V2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | carré |
| Forme de la tête | bombée |
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | v2 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,58 € HT
/ 200 unités
83,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
50 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M4