Vis à tôle Spartex VTTCLTX3,9X9,5EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585
Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCLTX3,9X9,5EFA2
Rubix :U600-8300676
Fabricant :14585239 95
EAN :4043377158802


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TCB 3,9X9,5 ISO 14585 LARGE TX20 INOXA2 14585239 95
Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A2 3,9X9,5 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,50 € HT
/ 1 000 unités
64,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
9,5 mm