Vis à tôle Spartex VTTCB2,9X13PHEFA4, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7981
Vis à tôle TCB à empreinte PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCB2,9X13PHEFA4
Rubix :U600-8301838
Fabricant :7981429 13
EAN :4043377162212


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TCB 2,9X13 A4 DIN 7981 PH (SIM. ISO 7049) INOX A2 20H
Vis à tôle TCB à empreinte PH A4 2,9X13 PH1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Norme | DIN 7981 |
| Forme de la tête | cylindrique bombée |
| Taille empreinte | ph1 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,20 € HT
/ 1 000 unités
69,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm