Vis à tôle Spartex VTTFBTX4,8X60EFA2, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBTX4,8X60EFA2
Rubix :U600-8299264
Fabricant :14587248 60
EAN :4043377167989


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 4,8X60 A2 ISO14587 INOX A2 T25 (SIM. DIN 7983)
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 4,8X60 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,34 € HT
/ 200 unités
76,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm