Vis à tôle Spartex VTTFBTX2,9X13EFA4, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBTX2,9X13EFA4
Rubix :U600-8299509
Fabricant :14587429 13
EAN :4043377235688


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 2,9X13 A4 ISO14587 INOX A4 T10 (SIM. DIN 7983)
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A4 2,9X13 T10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 13 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,00 € HT
/ 1 000 unités
72,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
13 mm