Vis à tôle Spartex VTTH8X16EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 7976

Vis à tôle hexagonales

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTH8X16EFA2
Rubix :U600-8297488
Fabricant :7976280 16
EAN :4043377158116
VIS TOLE TH 8X16 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TH 8X16 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)


Vis à tôle hexagonales A2 8X16 SW13

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintehexagonal (hex)
NormeDIN 7976
Forme de la têteth fendue
Taille empreintesw13
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
113,86 € HT
/ 200 unités
136,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

16 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.