Vis à tôle Spartex VTTH5,5X110EFA2, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 110 mm | Norme: DIN 7976
Vis à tôle hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTH5,5X110EFA2
Rubix :U600-8297538
Fabricant :7976255 110
EAN :4043377157805


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TH 5,5X110 A2 DIN 7976 INOX A2 20H (SIM. ISO 1479)
Vis à tôle hexagonales A2 5,5X110 SW8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 110 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 7976 |
| Forme de la tête | th fendue |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,12 € HT
/ 200 unités
236,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
110 mm