Vis à tôle Spartex VTCHC4,8X55EFA2-50, Diamètre de filetage: 4.8 mm | Longueur: 55 mm | Norme: HORS NORME
Vis à tôle avec tête conformément à DIN 912
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTCHC4,8X55EFA2-50
Rubix :U600-8289629
Fabricant :9051248 55
EAN :4043377206152


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE HC 4,8X55 A2 EF SW4 INOX A2-50
Vis à tôle avec tête conformément à DIN 912 A2-50 4,8X55 SW4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Taille empreinte | sw4 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,02 € HT
/ 200 unités
121,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
55 mm