Vis à tôle Spartex VTTFTTX2,9X9,5EFA2, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 9.5 mm | Norme: DIN 7982 / ISO 14586

Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFTTX2,9X9,5EFA2
Rubix :U600-8297984
Fabricant :14586229 95
EAN :4043377163110
VIS TOLE TF 2,9X9,5 ISO 14586 TX10 EF INOX A2 14586229 95
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur9,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 2,9X9,5 ISO 14586 TX10 EF INOX A2 14586229 95


Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes A2 2,9X9,5 T10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur9,5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7982 / ISO 14586
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet10
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
29,00 HT
/ 1 000 unités
34,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

Longueur

9,5 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.