Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF5X90EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF5X90EFA4-70
Rubix :U600-8298566
Fabricant :096345 90
EAN :4043377112811


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 5X90 EF DIN 963 INOX A4-70 096345 90
Vis à tête fraisée fendues A4-70 5X90
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,90 € HT
/ 200 unités
232,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
90 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M5