Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB4,2X50PZEFA4, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 7983
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFB4,2X50PZEFA4
Rubix :U600-8300001
Fabricant :79834042 50
EAN :4043377170576


Résumé technique
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7983 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 4,2X50 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PZ (SIM. ISO 7051)
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PZ A4 4,2X50 pz2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 7983 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,28 € HT
/ 200 unités
63,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
50 mm