Vis à tôle Spartex VTTFBTX4,2X38EFA4, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587

Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFBTX4,2X38EFA4
Rubix :U600-8299346
Fabricant :14587442 38
EAN :4043377236043
VIS TOLE TFB 4,2X38 A4 ISO14587 INOX A4 T20 (SIM. DIN 7983)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur38 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 4,2X38 A4 ISO14587 INOX A4 T20 (SIM. DIN 7983)


Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A4 4,2X38 T20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur38 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeDIN 7983 / ISO 14587
Forme de la têtefraisée bombée
Taille empreintet20
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
122,60 € HT
/ 500 unités
147,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

38 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.