Vis à tôle Spartex VTTFBTX4,2X32EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBTX4,2X32EFA2
Rubix :U600-8299352
Fabricant :14587242 32
EAN :4043377167842


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 4,2X32 A2 ISO14587 INOX A2 T20 (SIM. DIN 7983)
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 4,2X32 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,55 € HT
/ 500 unités
77,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
32 mm