Vis à tôle Spartex VTTCLTX3,9X16EFA4, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 16 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585

Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCLTX3,9X16EFA4
Rubix :U600-8300718
Fabricant :14585439 16
EAN :4043377234070
VIS TOLE TCBL T15 3,9X16 A4 INOX A4 ISO 14585 (SIM DIN 7981)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL T15 3,9X16 A4 INOX A4 ISO 14585 (SIM DIN 7981)


Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A4 3,9X16 T15
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,9 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeISO 7981 / ISO 14585
Forme de la têtebombée
Taille empreintet15
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
116,70 € HT
/ 1 000 unités
140,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.