Vis à tôle Spartex VTTFBTX3,5X60EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7983 / ISO 14587
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFBTX3,5X60EFA2
Rubix :U600-8299440
Fabricant :14587235 60
EAN :4043377323408


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TFB 3,5X60 A2 ISO14587 INOX A2 T15 (SIM. DIN 7983)
Vis à tôle à tête fraisée bombée à six lobes int. A2 3,5X60 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,15 € HT
/ 500 unités
103,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm