Vis à tôle Spartex VTTFPZ2,2X4,5EFA4, Diamètre de filetage: 2.2 mm | Longueur: 4.5 mm | Norme: DIN 7982
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTFPZ2,2X4,5EFA4
Rubix :U600-8298683
Fabricant :79824022 45
EAN :4043377322555


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 4,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TF 2,2X4,5 A4 DIN 7982 INOX A4 PZ (SIM. ISO 7050)
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A4 2,2X4,5 pz1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,2 mm |
|---|---|
| Longueur | 4,5 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7982 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,40 € HT
/ 1 000 unités
67,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
4,5 mm