Vis à tôle Spartex VTTFPH3,5X32EFA2, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7982

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFPH3,5X32EFA2
Rubix :U600-8298996
Fabricant :7982235 32
EAN :4043377164896
VIS TOLE TF 3,5X32 A2 DIN 7982 INOX A2 PH (SIM. ISO 7050)

Résumé technique

Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 3,5X32 A2 DIN 7982 INOX A2 PH (SIM. ISO 7050)


Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A2 3,5X32 PH2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3,5 mm
Longueur32 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7982
Forme de la têtefraisée
Taille empreinteph2
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
84,20 € HT
/ 1 000 unités
101,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

32 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.