Vis à tôle Spartex VTTFPH2,2X13EFA4, Diamètre de filetage: 2.2 mm | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7982

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte carrée

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFPH2,2X13EFA4
Rubix :U600-8299076
Fabricant :7982422 13
EAN :4043377166593
VIS TOLE TF 2,2X13 A4 DIN 7982 INOX A4 PH (SIM. ISO 7050)
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage2,2 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TF 2,2X13 A4 DIN 7982 INOX A4 PH (SIM. ISO 7050)


Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme A4 2,2X13 PH1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,2 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreintephillips (ph)
NormeDIN 7982
Forme de la têtefraisée
Taille empreinteph1
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA4
Surface de filetagetotale
54,10 € HT
/ 1 000 unités
64,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

13 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.