Vis à tôle Spartex VTTCF2,9X25EFA2, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7971
Vis à tôle à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCF2,9X25EFA2
Rubix :U600-8300975
Fabricant :7971229 25
EAN :4043377154927


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS TOLE TC FDUE 2,9X25 A2 INOX A2 DIN 7971 (SIM ISO 1481)
Vis à tôle à tête cylindrique fendues A2 2,9X25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 7971 |
| Forme de la tête | cylindrique fendue |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,20 € HT
/ 1 000 unités
95,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm