Vis à tôle Spartex VTTCLTX5,5X16EFA4, Diamètre de filetage: 5.5 mm | Longueur: 16 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585
Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTTCLTX5,5X16EFA4
Rubix :U600-8300537
Fabricant :14585455 16
EAN :4043377234421


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TOLE TCBL T25 5,5X16 A4 INOX A4 ISO 14585 (SIM DIN 7981)
Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A4 5,5X16 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | ISO 7981 / ISO 14585 |
| Forme de la tête | bombée |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | tôle |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,30 € HT
/ 1 000 unités
305,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
16 mm