Vis à tôle Spartex VTTCLTX4,2X60EFA2, Diamètre de filetage: 4.2 mm | Longueur: 60 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585

Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCLTX4,2X60EFA2
Rubix :U600-8300634
Fabricant :14585242 60
EAN :4043377158901
VIS TOLE TCBL T20 4,2X60 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)

Résumé technique

Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL T20 4,2X60 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)


Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A2 4,2X60 T20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,2 mm
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeISO 7981 / ISO 14585
Forme de la têtebombée
Taille empreintet20
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
41,22 € HT
/ 200 unités
49,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.