Vis à tôle Spartex VTTCLTX2,9X13EFA2, Diamètre de filetage: 2.9 mm | Longueur: 13 mm | Norme: ISO 7981 / ISO 14585

Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCLTX2,9X13EFA2
Rubix :U600-8300809
Fabricant :14585229 13
EAN :4043377158505
VIS TOLE TCBL T10 2,9X13 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)

Résumé technique

Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TCBL T10 2,9X13 A2 INOX A2 ISO 14585 (SIM DIN 7981)


Vis à tôle à tête cylind. bombée large à six lobes A2 2,9X13 T10

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,9 mm
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeISO 7981 / ISO 14585
Forme de la têtebombée
Taille empreintet10
Type de filetagetôle
Catégorie de qualitéA2
Surface de filetagetotale
35,70 € HT
/ 1 000 unités
42,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

13 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.