Vis à métaux filetage métrique Spartex VTREC28-8X30PFA2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis à tête marteau de type 20/12
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTREC28-8X30PFA2
Rubix :U600-8302076
Fabricant :919728 30
EAN :4043377360298


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS T MARTEAU 20/120 8X30 INOX A2 919728 30
Vis à tête marteau de type 20/12 A2 8X30 0
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | tête de marteau |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | 0 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,71 € HT
/ 100 unités
148,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours