Vis à bois Spartex VTFQCUTX4X40PFA4-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME

Vis à tête fraisée Quadra-Speed avec pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTFQCUTX4X40PFA4-50
Rubix :U600-8303095
Fabricant :9042440 40/24
EAN :4043377228307
VIS BOIS TETE FRAISEE 4X40 PF TX20 INOX A4-50 9042440 40/24
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TETE FRAISEE 4X40 PF TX20 INOX A4-50 9042440 40/24


Vis à tête fraisée Quadra-Speed avec pointe Cut A4-50 4X40/24 T20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet20
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA4-50
Surface de filetagepartiel
53,92 € HT
/ 200 unités
64,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre de filetage

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.