Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ2,5X12EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 965

Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTFPZ2,5X12EFA2-50
Rubix :U600-8297944
Fabricant :09652025 12
EAN :4043377116215
VIS MET TF PZ 2,5X12 DIN 965 EF INOX A2-50 09652025 12
brand logo

Résumé technique

Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF PZ 2,5X12 DIN 965 EF INOX A2-50 09652025 12


Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 2,5X12 pz1
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 965
Diamètre métriqueM2,5
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2,5 mm
Taille empreintepz1
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
34,20 HT
/ 1 000 unités
41,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.