Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC8X140EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Spartex :FHC8X140EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282605
Fabricant :1064248 140
EAN :4043377183606
VIS FHC 8X140 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)
brand logo

Résumé technique

Longueur140 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 8X140 A4 EF ISO 10642 INOX A4-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 8X140 sw5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur140 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage8 mm
Taille empreintesw5
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
208,38 € HT
/ 50 unités
250,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

140 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M8

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.