Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF2X5EFA4-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :VTFFDU2X5EFA4
Spartex :VMTFF2X5EFA4-50
Rubix :U600-8306150
Fabricant :096342 5
EAN :4043377111913


Résumé technique
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 2X5 EF DIN 963 INOX A4-50 096342 5
Vis à tête fraisée fendues A4-50 2X5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,80 € HT
/ 1 000 unités
72,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
5 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M2