Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF16X80EFA2-70, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 963
Vis à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFF16X80EFA2-70
Rubix :U600-8299280
Fabricant :0963216 80
EAN :4043377109248


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
Détails articles : VIS MET TF FDU 16X80 EF DIN 963 INOX A2-70 0963216 80
Vis à tête fraisée fendues A2-70 16X80
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 963 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,89 € HT
/ 25 unités
446,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
80 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M16