Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF3X8EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF3X8EFA4-50
Rubix :U600-8300549
Fabricant :096443 8
EAN :4043377114846


Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 3X8 DIN 964 EF INOX A4-50 096443 8
Vis à tête fraisée bombée fendues A4-50 3X8
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,00 € HT
/ 500 unités
33,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
8 mm