Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ6X35EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 966

Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTFBPZ6X35EFA2-70
Rubix :U600-8303336
Fabricant :0966206 35
EAN :4043377121103
VIS MET TF BOMB 6X35 DIN 966 PZ EF INOX A2-70 0966206 35

Résumé technique

Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF BOMB 6X35 DIN 966 PZ EF INOX A2-70 0966206 35


Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-70 6X35 pz3

Informations techniques


Attributs
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966
Diamètre métriqueM6
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintepz3
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
71,94 € HT
/ 200 unités
86,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

35 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.