Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCRED20X100PFA2-50, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 7984
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCRED20X100PFA2-50
Rubix :U600-8284920
Fabricant :7984220 100
EAN :4043377172419


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7984 |
Détails articles : VIS CHC BAS 20X100 A2 PF DIN7984 INOX A2-50
Vis à tête cylindrique, six pans creux, tête basse A2-50 20X100 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7984 |
| Diamètre métrique | M20 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
906,13 € HT
/ 25 unités
1 087,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
100 mm