Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF3X45EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF3X45EFA2-50
Rubix :U600-8302285
Fabricant :008423 45
EAN :4043377008107


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 3X45 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 008423 45
Vis à tête cylindrique fendues A2-50 3X45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,26 € HT
/ 200 unités
37,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
45 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M3