Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF2X20EFA4-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF2X20EFA4-50
Rubix :U600-8302439
Fabricant :008442 20
EAN :4043377009425
VIS TC FDU 2X20 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 008442 20
brand logo

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 2X20 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 008442 20


Vis à tête cylindrique fendues A4-50 2X20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM2
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage2 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
78,40 € HT
/ 1 000 unités
94,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M2

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.