Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF3X14EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF3X14EFA2-50
Rubix :U600-8300614
Fabricant :096423 14
EAN :4043377113627


Résumé technique
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 3X14 DIN 964 EF INOX A2-50 096423 14
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-50 3X14
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,65 € HT
/ 500 unités
33,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
14 mm