Boulon à six pans creux Spartex CHC6X120PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762
Vis à tête cylindrique à six pans creux
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHC6X120PFA4-70ISO
Rubix :U600-8285312
Fabricant :476246 120
EAN :4043377065483


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
Détails articles : VIS CHC 6X120 A4 PF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-70 6X120 SW5
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M6 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Forme de la tête | cylindrique |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sw5 |
| Type de filetage | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,79 € HT
/ 100 unités
233,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
120 mm
Matériau/finition
Surface de filetage
Diamètre métrique
M6