Boulon à six pans creux Spartex CHC10X60PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CHC10X60PFA4-70ISO
Rubix :U600-8286308
Fabricant :4762410 60
EAN :4043377062949
VIS CHC 10X60 A4 PF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)
brand logo

Résumé technique

Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 10X60 A4 PF ISO 4762 INOX A4-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-70 10X60 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 4762
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM10
Catégorie de qualitéA4-70
Forme de la têtecylindrique
Diamètre de filetage10 mm
Taille empreintesw8
Type de filetagemétrique
104,46 HT
/ 50 unités
125,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Surface de filetage

Diamètre métrique

M10

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.