Boulon à six pans creux Spartex CHC16X45EFA2-70ISO, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CHC16X45EFA2-70ISO
Rubix :U600-8286025
Fabricant :4762216 45
EAN :4043377059475
VIS CHC 16X45 A2 EF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
brand logo

Résumé technique

Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 16X45 A2 EF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A2-70 16X45 SW14
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur45 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 4762
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM16
Catégorie de qualitéA2-70
Forme de la têtecylindrique
Diamètre de filetage16 mm
Taille empreintesw14
Type de filetagemétrique
82,08 HT
/ 25 unités
98,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Surface de filetage

Diamètre métrique

M16

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.