Boulon à six pans creux Spartex CHC10X50EFA2-70ISO, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CHC10X50EFA2-70ISO
Rubix :U600-8286320
Fabricant :4762210 50/50
EAN :4043377058645
VIS CHC 10X50 A2 EF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)
brand logo

Résumé technique

Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 10X50 A2 EF ISO 4762 INOX A2-70 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique HC, filetage complet A2-70 10X50/50 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 4762
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM10
Catégorie de qualitéA2-70
Forme de la têtecylindrique
Diamètre de filetage10 mm
Taille empreintesw8
Type de filetagemétrique
66,18 HT
/ 50 unités
79,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Surface de filetage

Diamètre métrique

M10

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.