Boulon à six pans creux Spartex CHC1,6X10EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M1,6 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 912 / ISO 4762

Vis à tête cylindrique à six pans creux

Voir les informations techniques

Références

Spartex :CHC1,6X10EFA4-50ISO
Rubix :U600-8286434
Fabricant :47624016 10
EAN :4043377062567
VIS CHC 1,6X10 A4 EF ISO 4762 INOX A4-50 (SIM. DIN 912)
brand logo

Résumé technique

Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 4762
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS CHC 1,6X10 A4 EF ISO 4762 INOX A4-50 (SIM. DIN 912)


Vis à tête cylindrique à six pans creux A4-50 1,6X10 SW1,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 912 / ISO 4762
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM1,6
Catégorie de qualitéA4-50
Forme de la têtecylindrique
Diamètre de filetage1,6 mm
Taille empreintesw1,5
Type de filetagemétrique
268,80 HT
/ 1 000 unités
322,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Surface de filetage

Diamètre métrique

M1,6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.