Vis à tête bombée Spartex BHCETX4X14EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 14 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée SPC avec bride filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCETX4X14EFA2-50
Rubix :U600-8287274
Fabricant :738022T4 14
EAN :4043377242600


Résumé technique
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 7380 |
Détails articles : VIS MET BHC TX 4X14 ISO 7380-2 EF INOX A2-50 738022T4 14
Vis à tête bombée SL avec bride filetage complet A2-50 4X14/14 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 14 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | ISO 7380 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,90 € HT
/ 1 000 unités
134,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
14 mm